Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     820-1218098
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2B3000C15
EAN/GTIN:
     843591070010
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Konzipiert für das Übertakten von Hochleistungs-PCs mit Intel X99/X100er-Mainboards
Der Vengeance LPX Speicher ist für das Übertakten von Hochleistungs-PCs konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, und der achtschichtige PCB steuert die Wärme und bietet ausgezeichneten Spielraum fürs Übertakten. Jeder IC wird individuell auf sein Leistungspotenzial hin geprüft.
Der DDR4-Formfaktor ist für die neuen Intel X99/X100er-Mainboards optimiert und bietet höhere Frequenzen, mehr Bandbreite und weniger Stromverbrauch als DDR3-Module. Die Kompabilität der Vengeance LPX DDR4-Module wurde mit mehreren X99/X100er-Mainboards getestet, um eine zuverlässige, schnelle Leistung zu garantieren. Es gibt XMP-2.0-Support für störungsfreies, automatisches Übertakten. Und sie werden in mehreren Farben angeboten, um zu Mainboard, Komponenten oder einfach nur zu Ihrem Stil zu passen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
15
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,82*
€ 42,32*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,79*
€ 43,92*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,99*
€ 43,95*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 33,95*
€ 45,31*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,57*
€ 51,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 80,41*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 72,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,38*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,26*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 58,77*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,78*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 178,21*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 314,02*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 342,47*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 223,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,56*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 598,51*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 827,23*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,50*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.