Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link 7,5 m
Value Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link 7,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27320139
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5556
EAN/GTIN:
     7611990118045
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor.Zum rein digitalen Anschluss (DVI-Monitor - DVI-Grafikkarte) mit beidseitigem DVI-D-Stecker, "dual link"-Version.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Länge (mm)
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 7,5m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5521
ab € 3,88*
Ähnlich
VALUE
11.99.5595
ab € 13,23*
Ähnlich
VALUE
11.99.5525
ab € 4,93*
Ähnlich
VALUE
11.99.5535
ab € 6,16*
Ähnlich
VALUE
11.99.5555
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.