Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 4650 N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papst 4650 N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Papst 4650 N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27040402
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650N
EAN/GTIN:
     9789792294934
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ebm-papst compact fans have been the standard in electronics cooling for decades. Compact, quiet and highly efficient, the energy-saving fans adapt to the cooling situation and can be intelligently networked to the device logic. They are available for all voltages and in all standard sizes.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
550 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2650 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
46 dB
Luftstrom
160 m³/h
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR0
ab € 26,40*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR1
ab € 37,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,17*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,14*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,69*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 9,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.