Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-428 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-428 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Wago 753-428 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27035269
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 85 °C
Merkmale
Produkttyp
Digitales Eingangsmodul
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
10 mm
Signalspannung (0)
10 V
Signalspannung (1)
53 V
Entkopplung
0.5 kV
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,8304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 7,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0888*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4397*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,605*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,128*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,1171*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 848,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
€ 344,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.