Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 62 MAX+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 62 MAX+
Fluke 62 MAX+
Fluke 62 MAX+
Fluke 62 MAX+
Fluke 62 MAX+
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26825079
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4130488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-30 - 650 °C
Produktfarbe
Gelb
Temperaturmessbereich
-22 - 1202 °F
Genauigkeit
1 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
255 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,76*
Zubehör
Fluke
4692778
ab € 1.013,25*
Zubehör
Fluke
2837806
ab € 569,53*
Zubehör
Fluke
4130474
ab € 93,00*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-600/62MAX+/1AC KIT
ab € 328,86*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 7,73*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 7,76*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 6,91*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.