Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC HiClear A4 PVC Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GBC HiClear A4 PVC Transparent
GBC HiClear A4 PVC Transparent
GBC HiClear A4 PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126245203
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE012080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
HiClear bindomslagen zijn gemaakt van duurzaam volledig transparant PVC. Met deze omslagen blijft de titelpagina zichtbaar en zijn uw documenten mooi afgewerkt en goed beschermd. De transparante of volledig transparante HiClear omslagen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, van zeer dun tot extra dik.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5028253262537
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.2 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
16500 g
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Spritzwassergeschützt
Ja
Reißfest
Ja
Einheit
Pack
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 15,50*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,89*
€ 15,52*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,23*
€ 16,45*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,12*
€ 17,20*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,75*
€ 17,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,18*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,22*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,85*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,66*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,39*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,87*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 18,06*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.