Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSA LED Tischleuchte Magic Plus, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HANSA LED Tischleuchte Magic Plus, schwarz
HANSA LED Tischleuchte Magic Plus, schwarz
HANSA LED Tischleuchte Magic Plus, schwarz
HANSA LED Tischleuchte Magic Plus, schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-14300-00
Hersteller:
     Hansa
Herst.-Nr.:
     41-5010.716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Die HANSA LED Tischleuchte Magic Plus ist eine moderne und stilvolle Leuchte, die Ihnen eine angenehme Beleuchtung bietet. Sie verfügt über drei verschiedene Farbtemperatur-Stufen, die von warmweiß bis tageslichtweiß reichen. Der 5-Stufen-Dimmer mit Memory-Funktion am Leuchtenarm ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtungsstärke an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit dem USB Anschluss können Sie mobile Geräte aufladen. Diese Leuchte ist in schwarz erhältlich und hat eine Kabellänge von 1,8 m. Der gewichtete Energieverbrauch beträgt 10 kWh/1.000 h. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Mit einem Gewicht von 975 g, einer Höhe von max. 420 mm, einer Ausladung von max. 500 mm, einem Leuchtenkopf von 310 x 40 mm und einem Leuchtenfuss von 185 x 125 mm ist diese Leuchte eine praktische und funktionale Ergänzung für Ihr Zuhause.",
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 15,46*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,90*
€ 15,47*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 16,40*
Lager 52NSZ
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 17,15*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,69*
€ 17,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,15*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,29*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,66*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,83*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,24*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,81*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,96*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.