| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24451732 Herst.-Nr.: 11.04.5162 EAN/GTIN: 7611990973811 |
| |
|
| | |
| In Präsentationsbereichen werden Monitore in Kombination mit Lautsprechern aufgestellt. Zu deren Anschluss an den PC bzw. an den Verteiler können diese Kombikabel eingesetzt werden.Die sonst getrennten Kabel für VGA und Audio sind in einem Kabel zusammengefasstAuf beiden Seiten zweigt jeweils ein 3,5mm-Stecker für den Lautsprecheranschluss vom VGA-Stecker (HD 15pol.) abHandverriegelungsschrauben am VGA-SteckerFarbe: dunkelgrauHinweis: Bitte beachten Sie unsere Video-/Audio-Splitter. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Kabelfarbe | Grau | | Länge (mm) | 15 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Kabellänge | 15 m | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |