Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRam TS32GJMA533Y Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetRam TS32GJMA533Y Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
Transcend JetRam TS32GJMA533Y Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23052924
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJMA533Y
EAN/GTIN:
     0760557828648
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
ECC
Ja
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
512M x 4
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,53*
€ 724,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,49*
€ 709,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,00*
€ 696,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.