Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-1665 WLAN Access Point 1200 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DAP-1665 WLAN Access Point 1200 Mbit/s
D-Link DAP-1665 WLAN Access Point 1200 Mbit/s
D-Link DAP-1665 WLAN Access Point 1200 Mbit/s
D-Link DAP-1665 WLAN Access Point 1200 Mbit/s
D-Link DAP-1665 WLAN Access Point 1200 Mbit/s
D-Link DAP-1665 WLAN Access Point 1200 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21549388
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1665
EAN/GTIN:
     790069397226
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Leistung ohne Kompromisse

Ausgestattet mit dem führenden Wireless AC-Chipsatz liefert der DAP-1665 die bis zu 4-fache* Leistung von Wireless N, indem er simultanen Dual-Band-Betrieb unterstützt.

Übertragung mit 16 unabhängigen SSIDs gleichzeitig
Unterstützt bis zu 16 SSIDs, 8 je Band, inklusive Station Isolation.

Flexible WLAN-Lösung

Der DAP-1665 liefert eine kombinierte WLAN-Geschwindingkeit von bis zu 1200 Mbit/s. Dutch die erhöhte Reichweite wird ein größerer Teil Ihres Zuhauses oder Büros abdeckt.

Flexible Einsatzszenarien

Der DAP-1665 ist derzeit mit seinen bis zu vier verschiedenen Betriebsmodi der flexibelste Access Point auf dem Markt.

Simultanes Dual-Band-WLAN

Unterstützt bis zu 900 Mbit/s auf dem 5-GHz-Band und bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4-GHz-Band.

Cleveres Design

Der DAP-1665 besitzt eine Zeitschaltfunktion, die das WLAN abschaltet, wenn es nicht benötigt wird. So wird Energie gespart und die Netzwerksicherheit verbessert.

Kostenlose Controller-Software für WLAN-Access-Points


Central WiFiManager von D-Link ist ein kostenloses cloudfähiges Managementtool für WLAN-Access-Points. Damit können Sie drahtlose Netzwerke an mehreren Standorten und mit Multi-Tenant-Strukturen aufbauen und verwalten.

Bis zu 1000 APs verwalten


Managen Sie mit einem virtuellen Controller weltweit bis zu 1000 Access Points in Ihrem Netzwerk oder in der Cloud.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
669.4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
27.8 mm
Gewicht
222 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
MAC Adressen Filtern
Ja
Technische Details
Versandkartonslänge
441 mm
Versandkartonsbreite
360 mm
Versandkartonshöhe
309 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
42 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
42 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
7510 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.18 W
Design
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE FCC TELEC IC Wi-Fi Certified VCCI
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 242,30*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 429,19*
Zubehör
D-Link
DAP-2682
ab € 128,89*
Zubehör
D-Link
DWL-X8630AP
ab € 405,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.