Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX ValueRAM 16GB DDR3 1600MHz Kit Speichermodul 2 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX ValueRAM 16GB DDR3 1600MHz Kit Speichermodul 2 x 8 GB
HyperX ValueRAM 16GB DDR3 1600MHz Kit Speichermodul 2 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14862478
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16S11K2/16
EAN/GTIN:
     740617209822
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
X8
Anzahl Pins
204
Bus Taktrate
1600 MHz
Speicherlayout
2 x 8192 MB
Speicherkapazität
16384 MB
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Speichertyp
PC-12800
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, kingston ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-1018L-MP
ab € 385,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.