Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Großformatdrucker
>
Großformatpapier
>
Proofingpapier-Rollen
>
Artikel
Epson Standard Proofing Paper, 24 Zoll x 50 m, 205 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1226440
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S045008
EAN/GTIN:
8715946364735
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Standard Proofing Paper verfügt über eine Fogra 39 Zertifizierung, die zur europäischen Norm werden soll. Mit dem weitesten verfügbaren Farbraum für präzise Farbreproduktionen im Angebot, erstellt dieses Papier Grundfarbe, Gewicht und Glanzgrad, die konzipiert sind, allen farbkritischen gewerblichen Offsetdruckanwendungen gerecht zu werden. Optimiert für den Prüfdruck liefert dieses Medium hervorragende Kurzzeitstabilität, wenn es mit unserer Epson UltraChrome K3 Tinte mit Vivid Magenta benutzt wird. Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Übersicht
- FOGRA Zertifizierung für Offset PT1/PT2/PT3, Flexo, Gravure S1/S2/S3/S4 - Papierweißpunkt 95, 0 -2 optimiert für FOGRA39 - Gesteuerte Weißpunktgenauigkeit weniger als ? E 1,0 - Frei von Weißtönern - 205 g/m², 200 Mikron - Halbmatte Oberfläche - Sofort trocknend.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Paketgewicht
7300 g
Verpackungshöhe
160 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Warentarifnummer (HS)
37032000
Merkmale
Rollenlänge
50 m
Rollenbreite
610 mm
Größe (Imperial)
24 Zoll
Druckmedien - Stärke
200 µm
Druckmediengewicht
205 g/m²
Oberflächentyp
Halbmatt
Zertifizierung
FOGRA
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T3000 - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 4880 - Epson Stylus Pro 4800 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Großformat Medien
Weitere Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
,
Rollen-Kopierpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
Proof-Paper
,
Proof-Papiere
,
Proofing-Paper
,
Proofing-Papiere
,
Proofingpapier-Rollen
,
Proofpapier-Rollen
,
proof paper
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 205,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
€ 9.714,88*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson
C11CE39301A0
€ 2.286,02*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
€ 3.449,52*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
€ 3.781,00*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000V
Epson
C11CE39301A1
€ 2.271,23*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
€ 2.598,27*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
€ 4.110,90*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
€ 4.927,86*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
€ 5.068,19*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
€ 3.730,27*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
€ 4.751,75*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
€ 6.645,69*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Epson
C11CD40301EB
€ 5.926,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.