Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 8GB DDR3 Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 8GB DDR3 Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz
Corsair 8GB DDR3 Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz
Corsair 8GB DDR3 Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12068949
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSA8GX3M1A1333C9
EAN/GTIN:
     843591014762
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
lle Mac-Speicherlösungen werden im Apple® Compatibility Lab getestet und sind garantiert kompatibel mit allen Apple-Computersystemen, die DDR3-SODIMM-Speicher mit 4 GB unterstützen, darunter die Modelle iMac®, Mac mini, Mac Pro, MacBook®, MacBook Pro und MacBook Air.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Anzahl Pins
204
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
181.1 x 330.2 x 50.8 mm
Gewicht (imperial)
0.88 Pfund
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
196.8 x 441.3 x 215.9 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
10 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
3.062 kg
Verpackungsgewicht (imperial)
1.22 Pfund
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
399.2 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
553.4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Serverspeicher, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.