Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C2010 Laser A3 1200 x 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh IM C2010 Laser A3 1200 x 1200 DPI
Ricoh IM C2010 Laser A3 1200 x 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-112177084
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     419345
EAN/GTIN:
     4961311973307
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Benutzerdefinierte Medienbreite
90 - 320 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 457.2 mm
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 300 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
6000 MB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
1200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
1625 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
587 mm
Tiefe
701 mm
Höhe
913 mm
Gewicht
89700 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, OCR, SMB, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3)
20 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3)
20 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
5.1 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7.4 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
1700 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.3 W
Energieverbrauch (bereit)
37.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
20 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.890,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.890,96*
€ 2.250,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,70*
€ 2.226,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,70*
€ 2.124,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,36*
€ 2.091,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.740,41*
€ 2.071,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.