| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108874579 Herst.-Nr.: 100-100000909WOF EAN/GTIN: 730143314916 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB | | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 3600,5200 MHz | | ECC | Ja | | Ohne ECC | Ja | Merkmale | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 | | Unterstützte Befehlssätze | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 11 - 64-Bit Edition Windows 10 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit | Prozessor | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 | | Anzahl Prozessorkerne | 12 | | Prozessorsockel | Buchse AM5 | | Prozessor Lithografie | 5 nm | | Box | Ja | | Prozessorhersteller | AMD | | Prozessor | 7900X3D | | Grundfrequenz des Prozessors | 4.4 GHz | | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | | Prozessor-Threads | 24 | | Prozessor Boost-Frequenz | 5.6 GHz | | Prozessor-Cache | 128 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | | Thermal Design Power (TDP) | 120 W | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | | On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 400 MHz | | Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 2200 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4 |
| | |
| |