Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB PC Cooling Fan TT Premium Edition Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermaltake SWAFAN EX12 RGB PC Cooling Fan TT Premium Edition Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN EX12 RGB PC Cooling Fan TT Premium Edition Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN EX12 RGB PC Cooling Fan TT Premium Edition Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN EX12 RGB PC Cooling Fan TT Premium Edition Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN EX12 RGB PC Cooling Fan TT Premium Edition Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN EX12 RGB PC Cooling Fan TT Premium Edition Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN EX12 RGB PC Cooling Fan TT Premium Edition Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-1890266
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F143-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227535595
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
SWAFAN EX verfügt über ein neues Magnetkraftdesign, das eine schnelle Verbindung zwischen den Lüftern über das 12-V-Kabel ermöglicht und gleichzeitig das Design der austauschbaren Lüfterblätter beibehält. Die Verkettung von bis zu 3 Lüftern pro Kabel verbessert die Effizienz und den Komfort der Lüfterverbindung und verbessert gleichzeitig das Kabelmanagement beim PC-Bau.

Schnellanschluss mit magnetischer Kraftübertragung
Das Magnetkraftdesign wird auf dem 12V-Kabelkern und den Lüftern verwendet, um eine schnelle Verbindung zu erreichen. Durch einfaches Anschließen des Kabels an den Lüfter oder wenn die Lüfter nebeneinander liegen, ziehen die Magnetanschlüsse die Lüfterrahmen sofort zusammen und halten sie an ihrem Platz, wodurch die Lüfter durch Verkettung mit Strom versorgt und beleuchtet werden. Dieses Design sorgt für eine einfache Montage und verkürzt gleichzeitig die Installationszeit, was diesen Lüfter benutzerfreundlicher macht und für zusätzlichen Spaß beim Bau Ihres PCs sorgt.

Verabschieden Sie sich von den meisten Ihrer Kabel
Mit diesem Magnetic Force Quick Connect Design-Lüfter brauchen Sie keine Kabel mehr zu verlegen und müssen sich nicht mehr um das Kabelmanagement kümmern. Sie brauchen nur ein Kabel anzuschließen, um drei Lüfter auf einmal zu betreiben, was den PC-Bau noch schneller und einfacher macht.

Die Reinigung der Lüftern ist jetzt einfach und macht Spaß!
Pop and insert, it is that easy.

Wenn Sie möchten, können Sie die Lüfterblätter sogar mit Wasser abspülen, aber stellen Sie sicher, dass Sie sie gründlich abtrocknen und bei Bedarf das im Lieferumfang enthaltene Lagerschmiermittel auftragen.

Entfaltet das volle Potenzial der RGB-Beleuchtung
Sie müssen nicht mehr die Ästhetik für Ihre Luftstromrichtung opfern; SWAFAN EX kann jetzt beides!

Zeigen Sie Ihre RGB-Beleuchtung auf einfache Weise
Zwei unabhängige LED-Ringe mit 20 LEDs ermöglichen es Ihnen, mit der TT RGB Plus 2.0 Software Beleuchtungsmuster zu erstellen.

TT RGB Plus 2.0 Can Do It All
Steuern Sie bis zu 60 RGB-Beleuchtungen auf einmal!

Um unseren neuen SWAFAN EX im Daisy-Chain-Design zu unterstützen, haben wir unsere TT RGB Plus-Software so modifiziert, dass sie mehr LED-Leuchten als je zuvor steuern kann. Synchronisieren Sie alle TT RGB Plus-Produkte und zeigen Sie Ihre Lichtshow und sogar LCD-Bildschirm-Effekte mit der neuesten TT RGB Plus 2.0-Software.

TT RGB PLUS Ecosystem
Beleuchte dein System mit unbegrenzt vielen Möglichkeiten und synchronisiere deine TT RGB PLUS kompatiblen Produkte (CPU/VGA Water Blocks, AIO CPU Kühlungen, PSUs, LED Strips, Gaming Tastaturen, Headsets, Maus und Mauspads) um ein persönliches RGB Ecosystem Setup zu kreieren.

TT RGB PLUS 2.0 Software
Die neue Version der patentierten TT RGB PLUS-Software von Thermaltake, die mehr Lichteffekte und PC-Überwachungsfunktionen bietet.

NeonMaker
The NeonMaker is a new and innovative approach to adjusting the RGB lighting on the some of our products, allowing users to customize lighting profiles and orchestrate their own light shows.
Personalize Riing Quad Fans, Riing Trio Fans, Distro Case, Floe DX RGB AIO, and TOUGHRAM RGB with NeonMaker!

Works with Amazon Alexa
All Thermaltake TT RGB PLUS products support Amazon Alexa Voice Service, allowing you to give voice commands to the Alexa-enabled devices.

TT AI Voice Control
Give you full control over the TT RGB PLUS products with your voice. “SyncALL, Say”Hello TT”.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Ventilator-Anschluss
9-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.5 dB
Maximaler Luftstrom
57.11 cfm
Luftstrom
2.39 m³/h
Maximum Luftdruck
57.11 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Ventilator-Lagertechnik
Hydraulisches Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
68
pro Stück
€ 6,90*
ab € 85,67*
€ 108,67*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 85,70*
€ 108,71*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 86,30*
€ 112,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,07*
€ 112,76*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 121,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.