Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CL-F143-PL12SW-A PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz, Transparent, RGB (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799600-BP
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F143-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227535595
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Thermaltake CL-F143-PL12SW-A PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz,Transparent,RGB (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung

SWAFAN EX12 RGB PC Cooling Fan 3 Pack

Wechselbares Lüfterblattdesign
Daisy-Chain-Design für besseres Kabelmanagent
Bis zu 3 Lüfter können in Reihe geschaltet werden
Atemberaubende RGB-Effekte

SWAFAN EX verfügt über ein neues Magnetkraftdesign, das eine schnelle Verbindung zwischen den Lüftern über das 12-V-Kabel ermöglicht und gleichzeitig das Design der austauschbaren Lüfterblätter beibehält. Die Verkettung von bis zu 3 Lüftern pro Kabel verbessert die Effizienz und den Komfort der Lüfterverbindung und verbessert gleichzeitig das Kabelmanagement beim PC-Bau.

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): USB · Drehzahl (max.): 2000 U/min · Drehzahl (min.): 500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 30.6 dBA · Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent,RGB · Lagerart (Details): Hydraulik-Lager · Lüfter-Größe: 120 mm · PC-Lüfter-Besonderheiten: inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm

Lieferumfang:
Inkl. Verbindungskabel & Controller

Systemvoraussetzungen:
12V-Anschluss auf dem Motherboard

Hinweis:
Lüfter mit wechselbarem Lüfterblättern, Daisy-Chain-Design und leuchtstarken LED
Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Hydraulik-Lager
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Transparent | RGB
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Geräuschentwicklung:
30.1 dBA - 40 dBA
Marke:
Thermaltake
Anschluss (Lüfter):
USB
PC-Lüfter-Besonderheiten:
inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung
Lüfter-Größe:
120 mm
Geräuschentwicklung (max.):
30.6 dBA
Drehzahl (min.):
500 U/min
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 6,90*
ab € 86,23*
€ 111,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 87,63*
€ 112,85*
Frei Haus
ab € 88,16*
€ 114,55*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 94,64*
€ 123,16*
€ 3,50*
ab € 112,75*
€ 144,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.