Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CL-F143-PL12SW-A PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz, Transparent, RGB (B x H x T) 120 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D008772
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F143-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227535595
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
SWAFAN EX verfügt über ein neues Magnetkraftdesign, das eine schnelle Verbindung zwischen den Lüftern über das 12-V-Kabel ermöglicht und gleichzeitig das Design der austauschbaren Lüfterblätter beibehält. Die Verkettung von bis zu 3 Lüftern pro Kabel verbessert die Effizienz und den Komfort der Lüfterverbindung und verbessert gleichzeitig das Kabelmanagement beim PC-Bau.
Features:
Wechselbares Lüfterblattdesign
Daisy-Chain-Design für besseres Kabelmanagent
Bis zu 3 Lüfter können in Reihe geschaltet werden
Atemberaubende RGB-Effekte
Lieferumfang:
Inkl. Verbindungskabel & Controller
Hinweise:
Lüfter mit wechselbarem Lüfterblättern, Daisy-Chain-Design und leuchtstarken LED
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Lagerart:
Hydraulik-Lager
Lüfter-Größe:
120 mm
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz + Transparent + RGB
Geräuschentwicklung (max.):
30.6 dBA
Anschluss:
USB
Besonderheiten:
inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung
Drehzahl (min.):
500 U/min
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
€ 6,90*
ab € 86,23*
€ 111,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 87,63*
€ 112,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,16*
€ 114,55*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 94,64*
€ 123,16*
€ 3,50*
ab € 112,75*
€ 144,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.