Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN True 4K 1.8M HDMI zu DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN True 4K 1.8M HDMI zu DisplayPort-Kabel
ATEN True 4K 1.8M HDMI zu DisplayPort-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103436376
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02HDP
EAN/GTIN:
     4710469342141
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
2L-7D02HDP, das True 4K 1.8M HDMI zu DisplayPort-Kabel wurde entwickelt, um ein HDMI-Ausgangsgerät mit einem DisplayPort-Eingang eines 4K / True 4K-Displays zu verbinden. Benutzer können dieses Adapterkabel einfach einstecken und verwenden, ohne dass eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, um eine stabile Videokonvertierung schneller und einfacher zu machen.

Dieses Adapterkabel unterstützt DP1.2 mit Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz. Es ist mit einem USB-Typ-A-Anschluss für die Stromversorgung ausgestattet, falls die HDMI-Quelle nicht genügend Strom liefert. Die breite Kompatibilität mit verschiedenen HDMI-Quellgeräten (z. B. PC, Laptop, Videospielkonsole) und DisplayPort-Anzeigegeräten (Display/Monitor) erhöht die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
CS1924,CS1922,CS1942DP,CS1944DP,CS1822,CS1824,CS19208,CS19216
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI + USB
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
HDMI,true-4k
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.191,47*
Zubehör
Aten
CS1922M-AT-G
ab € 241,30*
Zubehör
Aten
CS1924M-AT-G
ab € 350,41*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 709,20*
Zubehör
Aten
CM1284-AT-E
ab € 1.887,81*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 198,09*
Zubehör
Aten
CS1942DP-AT-E
ab € 284,35*
Zubehör
Aten
CS1944DP-AT-E
ab € 499,76*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
ab € 1.576,29*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
ab € 1.688,21*
Zubehör
Aten
KE9950T
ab € 1.543,14*
Zubehör
Aten
KE9952T
ab € 1.703,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.