Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3 Box
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100008153
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000444WOF
EAN/GTIN:
     730143314367
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper PRO
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Buchse sWRX8
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5995WX
Grundfrequenz des Prozessors
2.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.748,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.956,68*
€ 5.898,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.893,67*
€ 5.823,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.794,45*
€ 5.705,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.748,54*
€ 5.650,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100001489BOX
ab € 91,98*
Ähnlich
AMD
100-100001488BOX
ab € 116,17*
Ähnlich
AMD
100-100001503WOF
ab € 195,62*
Ähnlich
AMD
100-100000589WOF
ab € 332,85*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,64*
Ähnlich
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 81,31*
Ähnlich
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 50,11*
Ähnlich
Corsair
CP-8920112
ab € 2,44*
Ähnlich
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 45,59*
Ähnlich
Corsair
CD-9010002-EU
ab € 114,81*
Ähnlich
Corsair
CSSD-F4000GBMP600PLP
ab € 342,57*
Ähnlich
Corsair
CSSD-F4000GBMP600PLPW
ab € 307,18*
Ähnlich
Corsair
CSSD-F8000GBMP600PLP
ab € 851,74*
Ähnlich
Corsair
CSSD-F1000GBMP700PNH
ab € 151,97*
Ähnlich
Corsair
CSSD-F2000GBMP700PNH
ab € 254,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.