Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L3 Box
AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92612738
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000252BOX
EAN/GTIN:
     730143313414
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Ohne ECC
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Socket AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Kühler enthalten
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5600G
Grundfrequenz des Prozessors
3.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
TDP-up konfigurierbar
65 W
TDP-down konfigurierbar
45 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
1900 MHz
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100001489BOX
ab € 87,62*
Ähnlich
AMD
100-100001488BOX
ab € 107,98*
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 144,61*
Ähnlich
AMD
100-100001503WOF
ab € 185,23*
Ähnlich
AMD
100-100000589WOF
ab € 310,21*
Ähnlich
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.730,66*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 13,04*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 16,06*
Ähnlich
Corsair
CL-9011118-WW
ab € 31,51*
Ähnlich
Corsair
CL-9011121-WW
ab € 11,67*
Ähnlich
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 81,03*
Ähnlich
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 62,68*
Ähnlich
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 44,46*
Ähnlich
Corsair
CP-8920112
ab € 2,40*
Ähnlich
Corsair
CP-8920257
ab € 17,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.