Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49979 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 49979 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 49979 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 49979 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 49979 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 49979 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 49979 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-68049
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49979
EAN/GTIN:
     4040849499791
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A) Der Flexadapter erleichtert das Anschließen von HDMI™-Geräten an schwer erreichbaren Stellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0b
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
36
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE, WEEE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
816
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,45*
€ 5,34*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,46*
€ 5,35*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,92*
€ 6,05*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 7,87*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,98*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68098
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay
68793
ab € 5,39*
Zubehör
Goobay
66841
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.