Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ‎2608597599


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608597599
Bosch ‎2608597599
Bosch ‎2608597599
Bosch ‎2608597599
Bosch ‎2608597599
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608597599
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 597 599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm 6mm
metallbohrer ohne norm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrermaterial
Gehärteter Stahl
Logistikdaten
ASIN
B0012RW1RA
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer bosch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,74*
€ 34,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 34,70*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,93*
€ 34,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,53*
€ 35,62*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 27,89*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.