Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 6 x 19 x 66 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608597599
Bosch ‎2608597599
Bosch ‎2608597599
Bosch ‎2608597599
Bosch ‎2608597599
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608597599
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 597 599
EAN/GTIN:
     3165140182324
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm 6mm
metallbohrer ohne norm
Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten ‎an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
6
Arbeitslänge (L1) mm:
19
Gesamtlänge (L2) mm:
66
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer bosch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 26,87*
€ 34,61*
60 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,92*
€ 34,65*
Lager 1498
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,98*
€ 34,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 35,64*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 27,85*
€ 36,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.