Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer D.6mm L.66mm HSS-G Typ N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer D.6mm L.66mm HSS-G Typ N
Doppelendbohrer D.6mm L.66mm HSS-G Typ N
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1285811
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597599
EAN/GTIN:
     3165140182324
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm 6mm
metallbohrer ohne norm
Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage- · Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle · Stahlblech und Kunststoff geeignet. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust · also zum Arbeiten ?an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit.Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge (L1): 19mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer bosch, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, 8000340778
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 26,87*
€ 34,61*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,92*
€ 34,65*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,98*
€ 34,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 35,64*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 40,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,85*
€ 48,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,873* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.