Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Raumbuchungssystem – 10.1" RBS Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Raumbuchungssystem – 10.1" RBS Panel
ATEN Raumbuchungssystem – 10.1" RBS Panel
ATEN Raumbuchungssystem – 10.1" RBS Panel
ATEN Raumbuchungssystem – 10.1" RBS Panel
ATEN Raumbuchungssystem – 10.1" RBS Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97741900
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK430-AT
EAN/GTIN:
     4710469341588
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
raum manager
Das ATEN VK430 RBS-Panel ist ein 10,1-Zoll-Touchscreen-Panel, das zur Verwaltung von Konferenzräumen verwendet wird. Es wird zentral über den ATEN RBS Configurator – die zentrale Verwaltungssoftware für RBS-Panels – konfiguriert und mit Kalenderservern wie Microsoft Office 365 Calendar integriert, um eine bequeme Terminplanung und Verfügbarkeitszuweisung für alle Konferenzräume im System zu ermöglichen. Das bedeutet, dass autorisiertes Personal durch ein paar einfache Berührungen Konferenzraumreservierungen vornehmen, die Raumnutzung verlängern oder freigeben und die Buchungspläne jedes Konferenzraums direkt auf dem VK430 überprüfen kann, während es die benutzerfreundliche Oberfläche genießt. Darüber hinaus können Administratoren über den ATEN RBS Configurator in Echtzeit einen zentralen Überblick über die Verfügbarkeit und den Standort aller Konferenzräume erhalten und jeden angeschlossenen VK430 aus der Ferne verwalten, was die Effizienz der Nutzung von Konferenzräumen erhöht.

Zu den herausragenden Merkmalen des VK430 gehören die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) und zwei leuchtende LED-Leuchtbalken. Mit PoE kann der VK430 über ein einziges Ethernet-Kabel Daten übertragen und gleichzeitig Strom beziehen, was die Installationskosten und den Stromverbrauch effektiv reduziert. Die beiden LED-Leuchtbalken, einer auf jeder Seite, leuchten in benutzerdefinierten Farben auf, um den Verfügbarkeitsstatus des Konferenzraums anzuzeigen: verfügbar, reserviert oder belegt, so dass die Benutzer die Verfügbarkeit des Raums auf einen Blick erkennen können.

Ohne Kompromisse bei der Ästhetik zu machen, verfügt VK430 über ein schlankes und elegantes Gehäuse, das 75*75 mm VESA-konforme Montageoptionen für verschiedene Installationsszenarien unterstützt. Der VK430 ist mit einem Standard-Wandmontage-Kit vorinstalliert und verfügt über 3M VHB™ Klebeband, mit dem er leicht an einer Hart- oder Glaswand installiert werden kann.

Zusammen mit dem ATEN RBS Configurator bietet der VK430 eine Raumverwaltungslösung auf Unternehmensniveau, die sich perfekt für alle Geschäftsumgebungen eignet und die Verwaltung von Besprechungsräumen zu einem Kinderspiel macht, während sie die Raumbuchung insgesamt verbessert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
263 mm
Breite des Versandkartons
288 mm
Technische Details
Verpackungsvolumen
4530.7 cm³
Volumen Hauptkarton
28033.68 cm³
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
37.2 mm
Gewicht
900 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Seitenverhältnis
16:10
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Eingangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
234 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.081,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,01*
€ 1.467,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,59*
€ 1.434,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,89*
€ 1.344,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,27*
€ 1.311,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,31*
€ 1.286,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 497,84*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.792,52*
Zubehör
Aten
VK2100A-AT-G
ab € 1.308,05*
Zubehör
Aten
VK1100A-AT-G
ab € 856,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.