Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VK1200 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VK1200 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
ATEN VK1200 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
ATEN VK1200 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
ATEN VK1200 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93033335
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK1200
EAN/GTIN:
     672792012952
Suchbegriffe:
Aten Lizenzen
aten lizenzen
Weitere Informationen:
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
164.1 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1230 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.7 W
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Display-Typ
LCD
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
8000 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.6 "
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,64*
€ 1.706,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,54*
€ 1.691,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,16*
€ 1.640,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,62*
€ 1.603,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,56*
€ 1.559,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2X-021G
ab € 30,47*
Zubehör
Aten
2X-044G
ab € 29,09*
Zubehör
Aten
VK1100A
ab € 537,32*
Zubehör
Aten
VK2200
ab € 1.627,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.