Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E2223HV Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series E2223HV Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2223HV Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2223HV Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2223HV Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2223HV Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2223HV Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2223HV Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2223HV Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968837
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2223HV
EAN/GTIN:
     5397184656839
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dieser 54,6 cm (21,5)-FHD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel, VGA-Konnektivität und einem umweltbewussten Design bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.45 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
12 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.249 x 0.249 mm
Pixeldichte
103 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
54.48 cm
Oberflächenhärte
3H
Wärmeableitung
64.79 BTU/h
Wärmeableitung (typisch)
41.36 BTU/h
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
498 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
119 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
326 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
35 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
136 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
362 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1034863
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4010 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
504.26 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
171 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
384.17 mm
Gewicht (mit Ständer)
2900 g
Breite (ohne Standfuß)
504.26 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.64 mm
Höhe (ohne Standfuß)
295.38 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2260 g
Rahmenbreite (Seite)
12.8 mm
Rahmenbreite (oben)
12.8 mm
Rahmenbreite (unten)
16.9 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.13 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
19 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,53*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,74*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 11,34*
Zubehör
Dell
ML1_3AE3PAE
ab € 14,79*
Zubehör
Dell
ML1_3AE5AE
ab € 18,85*
Zubehör
Dell
ML1_3AE5PAE
ab € 44,36*
Zubehör
Dell
DELL-MFS22
ab € 72,68*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 198,11*
Zubehör
Dell
DELL-CFS22
ab € 80,13*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 66,32*
Zubehör
Dell
DELL-MDS19
ab € 144,05*
Zubehör
Dell
WB3023-DEMEA
ab € 56,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.