Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38340 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38340 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38340 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38340 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38340 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38340 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 38340 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96803753
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38340
EAN/GTIN:
     4002888383400
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
kvm extender lindy
kvm extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1280 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
770 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
163 mm
Tiefe des Senders
90 mm
Höhe des Senders
16 mm
Breite des Receivers
163 mm
Tiefe des Receivers
90 mm
Höhe des Receivers
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 395,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,69*
€ 461,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.