Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PENTC505H Herst.-Nr.: C505-H EAN/GTIN: 3219911051088 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen | 12 Stück(e) | | Anzahl der Röhrchen pro Packung | 1 Stück(e) | Merkmale | Härte | H | | Schreibfarben | Schwarz | | Leitungsdurchmesser | 0.5 mm | | Bruchsicheres Blei | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,11* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,59* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,05584* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 13,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|