Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC EL2DPHD4K-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC EL2DPHD4K-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Grau
ALOGIC EL2DPHD4K-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Grau
ALOGIC EL2DPHD4K-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Grau
ALOGIC EL2DPHD4K-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Grau
ALOGIC EL2DPHD4K-ADP Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94780044
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     EL2DPHD4K-ADP
EAN/GTIN:
     9350784021588
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0b
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Grau
Kabeltyp
Rundkabel
Farbtiefe
16 Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.