Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12208 Projektorlampe 230 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12208 Projektorlampe 230 W
CoreParts ML12208 Projektorlampe 230 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9334505
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12208
EAN/GTIN:
     5704327997696
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson - EB-1900, EB-1925W, EB-1830, EB-1920W, EB-1910, EB-1915 Epson PowerLite vS400
Lampenleistung
230 W
Lampenlebensdauer
1000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML12116
ab € 119,44*
Zubehör
Coreparts
ML12126
ab € 65,34*
Zubehör
Coreparts
ML12299
ab € 148,52*
Zubehör
Coreparts
ML12316
ab € 122,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.