Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12299 Projektorlampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12299 Projektorlampe 200 W
CoreParts ML12299 Projektorlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17680355
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12299
EAN/GTIN:
     5711045580376
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
NEC M300WS, M350XS, M420XM, M420X, VP350W, P420X
Lampenleistung
200 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML11179
ab € 148,36*
Zubehör
Coreparts
ML12208
ab € 230,45*
Zubehör
Coreparts
ELPLP49 / V13H010L49
ab € 103,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.