Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB640683 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB640683 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
DELL AB640683 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92828024
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB640683
EAN/GTIN:
     5397184578742
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung Ihres Computers.

Der in der Speicherauswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher hat strenge Qualitäts- und Qualitätskontrolltests durchlaufen, um sicherzustellen, dass er mit Ihrem Dell System kompatibel ist und von Dell unterstützt wird. Wenn Sie nicht qualifizierte oder generische Produkte von anderen Anbietern verwenden, kann dies zu Ausfallzeiten führen, die Ihrem Unternehmen erhebliche Kosten verursachen und Ihr gesamtes System gefährden können.

Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemeinsamen Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
<ul><li>Precision 3561 - Precision 5560 - Precision 5760 - Precision 7560 - Precision 7760</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr4 laptopspeicher, 16 gb ddr4 notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YWR00
ab € 1.319,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.