Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89717765
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42154-075
EAN/GTIN:
     9002638219596
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
630 g
Volumen (l)
29 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche, Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walker
49257-075
€ 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.