Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Concept Weiches Federmäppchen Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Concept Weiches Federmäppchen Polyester Grau
Walker Concept Weiches Federmäppchen Polyester Grau
Walker Concept Weiches Federmäppchen Polyester Grau
Walker Concept Weiches Federmäppchen Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89717815
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     49257-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermappe
Material & Beschaffenheit
Das Obermaterial unserer hochwertigen Produkte besteht aus 600D bis zu 1200D Polyester. Es ist widerstandsfähig, sehr robust und zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe Webdichte und starke Abriebfestigkeit aus.

Eine wasser- und schmutzabweisende Beschichtung verleiht unseren Qualitätsprodukten zusätzlich eine hohe Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.