Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX CLP3721 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX CLP3721 Tonerkartusche Original Magenta
UTAX CLP3721 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8895638
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     4472110014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
CLP3721
Farbtoner-Seitenleistung
2800 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2246/KIT
ab € 88,91*
Ähnlich
Utax
4472110010
ab € 50,10*
Ähnlich
Utax
4472110011
ab € 60,82*
Ähnlich
Utax
4472110016
ab € 81,40*
Ähnlich
Ampertec
4472110010
ab € 20,27*
Ähnlich
Ampertec
4472110011
ab € 18,15*
Ähnlich
Ampertec
4472110014
ab € 54,82*
Ähnlich
Ampertec
4472110016
ab € 17,78*
Ähnlich
WhiteBox
4472110010
ab € 28,28*
Ähnlich
WhiteBox
4472110011
ab € 29,04*
Ähnlich
WhiteBox
4472110014
ab € 25,00*
Ähnlich
WhiteBox
4472110016
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.