Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX CLP3721 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX CLP3721 Tonerkartusche Original Gelb
UTAX CLP3721 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8895639
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     4472110016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
CLP3721
Farbtoner-Seitenleistung
2800 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2246/KIT
ab € 88,65*
Ähnlich
Utax
4472110010
ab € 50,13*
Ähnlich
Utax
4472110011
ab € 60,85*
Ähnlich
Utax
4472110014
ab € 65,13*
Ähnlich
Ampertec
4472110010
ab € 20,26*
Ähnlich
Ampertec
4472110011
ab € 18,20*
Ähnlich
Ampertec
4472110014
ab € 54,80*
Ähnlich
Ampertec
4472110016
ab € 17,73*
Ähnlich
WhiteBox
4472110010
ab € 28,38*
Ähnlich
WhiteBox
4472110011
ab € 29,14*
Ähnlich
WhiteBox
4472110014
ab € 25,01*
Ähnlich
WhiteBox
4472110016
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.