Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2246/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2246/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2246/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84706226
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2246/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Utax
Versorgungstyp
Multipack
Schwarztoner Seitenleistung
11900 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Ersatz für
4472110010/11/14/16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 22,1275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,30*
€ 151,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,88*
€ 141,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,34*
€ 131,30
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 105,74*
€ 125,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,45*
€ 115,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,51*
€ 105,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Utax
4472110010
ab € 49,93*
Ähnlich
Utax
4472110011
ab € 60,83*
Ähnlich
Utax
4472110016
ab € 80,94*
Ähnlich
Utax
4472110014
ab € 65,20*
Ähnlich
Ampertec
4472110010
ab € 20,24*
Ähnlich
Ampertec
4472110011
ab € 18,25*
Ähnlich
Ampertec
4472110014
ab € 54,68*
Ähnlich
Ampertec
4472110016
ab € 17,84*
Ähnlich
WhiteBox
4472110010
ab € 28,47*
Ähnlich
WhiteBox
4472110011
ab € 29,02*
Ähnlich
WhiteBox
4472110014
ab € 24,95*
Ähnlich
WhiteBox
4472110016
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.