Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 715A Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 715A Steckdose Weiß
MENNEKES 715A Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85152672
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     715A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
227 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
40 - 50 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 37,77*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 45,89*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 45,83*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 70,42*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
720A
ab € 67,25*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
721A
ab € 63,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 71,87*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
729A
ab € 75,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.