Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 729A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 729A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES 729A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85218498
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     729A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Höhe
67 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20-25, 40-50 V
AC Eingangsfrequenz
100 - 200 Hz
Produktfarbe
Grün, Weiß
Wasserfest
Ja
Referenz
4 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 37,16*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 45,72*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 45,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 63,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 70,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
720A
ab € 67,41*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
721A
ab € 63,77*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 71,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.