Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 720A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 720A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
MENNEKES 720A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85218855
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     720A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
67 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20 - 25 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Violett, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,9275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,1227
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 37,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 45,64*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 44,94*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 63,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 70,37*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
721A
ab € 63,75*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 72,05*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
729A
ab € 75,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.