Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 707A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 707A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
MENNEKES 707A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79899808
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     707A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Höhe
67 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20 - 25 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Violett, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 45,89*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 63,75*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 63,81*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 70,42*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
720A
ab € 67,25*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
721A
ab € 63,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 71,87*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
729A
ab € 75,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.