Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC018N04LS G Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSC018N04LS G Transistor 60 V
Infineon BSC018N04LS G Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79087119
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC018N04LSGATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
125 W
Widerstand
0.0024 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,595*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,323*
€ 1,57437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC027N04LSGATMA1
ab € 0,651*
Ähnlich
Infineon
BSC030N04NSGATMA1
ab € 0,464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.