Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC030N08NS5 Transistor 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSC030N08NS5 Transistor 30 V
Infineon BSC030N08NS5 Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     139-2709870
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC030N08NS5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
30 V
Leistung
139 W
Widerstand
0.00185 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
47740
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 2,89*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,01*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC037N08NS5ATMA1
ab € 0,959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.