Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC037N08NS5 Transistor 80 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSC037N08NS5 Transistor 80 V
Infineon BSC037N08NS5 Transistor 80 V
Artikel-Nr.:
     139-2725809
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC037N08NS5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
80 V
Leistung
114 W
Widerstand
0.0037 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
32488
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,959*
€ 2,64*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 5,44*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,226*
€ 1,45894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC030N08NS5ATMA1
ab € 1,005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.