Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPB60R160P6 Transistor 600 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon IPB60R160P6 Transistor 600 V
Infineon IPB60R160P6 Transistor 600 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086497
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB60R160P6ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
600 V
Leistung
176 W
Widerstand
0.145 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: leistungsfaktorkorrektur, mosfet d2pak
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.