Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFS7430 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRFS7430 Transistor 40 V
Infineon IRFS7430 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085573
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFS7430TRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
375 W
Widerstand
0.0012 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet d2pak
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,65*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,41*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Ohmite
DA-T263-101E-TR
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.