Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPB70N10S3-12 Transistor 100 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon IPB70N10S3-12 Transistor 100 V
Infineon IPB70N10S3-12 Transistor 100 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084619
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB70N10S312ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Leistung
125 W
Widerstand
0.0113 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet d2pak
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.272,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,27207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.392,67*
€ 1.657,2773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.380,98*
€ 1.643,3662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.332,80*
€ 1.586,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.301,33*
€ 1.548,5827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.272,07*
€ 1.513,7633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.