Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 14005H Aktenordner 300 Blätter Blau Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 14005H Aktenordner 300 Blätter Blau Papier
Exacompta 14005H Aktenordner 300 Blätter Blau Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7891832
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14005H
EAN/GTIN:
     3141870501406
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Die Archivbox Cartobox wird flach wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flach geliefert wird, können Lagervolumen, Transportkosten und CO2-Emissionen verringert werden. Hergestellt aus echtem, FSC-zertifiziertem Colorspan-Karton 600g/qm. Die Cartobox ist dadurch besonders strapazierfähig, hochwertig und nachhaltig. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung des Inhalts. Mit zusätzlichen Verschlusslaschen, die eine bessere Stabilität gewähren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
300 Blätter
Produktfarbe
Blau
Material
Papier
Format
A4
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,00*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,89006*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,10*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.